FDN D080-04-22-LN08 Freză cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuțe LNET 08 montate tangențial

Cod articol: 3106209
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106209
EAN / GTIN 7291075304329
Număr producător 3106209
L-Număr L23980 1420

Descriere

Descriere:

Freză cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuțe LNET 08 montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Lungime utilă (LU): 28 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături