ETS D040-07-W16-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale

Cod articol: 3106148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3106148
EAN / GTIN 7291075219210
Număr producător 3106148
L-Număr L23980 9

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 104 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături