TS HP E90AN-D20-4-T12 Freze înșurubabile la 90° cu interfață TS pentru plăcuțele HELIPLUS HP ANKT 0702

Cod articol: 3105922
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105922
EAN / GTIN 7291075293739
Număr producător 3105922
L-Număr L23980 1351

Descriere

Descriere:

Freze înșurubabile la 90° cu interfață TS pentru plăcuțele HELIPLUS HP ANKT 0702

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături