TS S-A-L130-C16-T10-C Freze din carbură pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3105915
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SHANKMASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105915
EAN / GTIN 7291075293562
Număr producător 3105915
L-Număr L24070 313

Descriere

Descriere:

Freze din carbură pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.2 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Lungime totală (OAL): 130 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături