TS S-A-L110-C12-T08-C Freze din carbură pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3105914
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SHANKMASTER
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105914
    EAN / GTIN 7291075293555
    Număr producător 3105914
    L-Număr L24070 316

    Descriere

    Descriere:

    Freze din carbură pentru capete de frezare interschimbabile

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 11.5 mm
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 60 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Lungime totală (OAL): 110 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături