FF EWXD1.25-4-2.5W1.25-05 Mașini de frezat cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3105549
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105549
EAN / GTIN 7291075261264
Număr producător 3105549
L-Număr L23980 2770

Descriere

Descriere:

Mașini de frezat cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.2″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.86″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.86″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.039″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 3.809″
  • Lungimea capului (LH): 2.62″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Lungime totală (OAL): 4.95″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Lungime utilă (LU): 2-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături