FF EWXD1.00-3-3.0W1.00-05 Mașini de frezat cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3105545
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105545
EAN / GTIN 7291075261226
Număr producător 3105545
L-Număr L23980 2761

Descriere

Descriere:

Mașini de frezat cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.95″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.61″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.61″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.039″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 4.309″
  • Lungimea capului (LH): 3.12″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Lungime totală (OAL): 5.45″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Lungime utilă (LU): 3″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături