FF EWX D25-3-060-C25-05 Freză cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3105521
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105521
    EAN / GTIN 7291075260908
    Număr producător 3105521
    L-Număr L23980 2638

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 23.6 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 15 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 145 mm
    • Lungimea capului (LH): 63 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Lungime totală (OAL): 145 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
    • Cuplu (TQ): 2 Nxm
    • Lungime utilă (LU): 60 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături