S845 F45SX D6.0-17-2.0R16 Freze frontale la 45° cu Plăcuţe economice cu 8 muchii de tăiere elicoidale pe partea dreaptă

Cod articol: 3105065
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105065
EAN / GTIN 7291075209280
Număr producător 3105065
L-Număr L23980 1663

Descriere

Descriere:

Freze frontale la 45° cu Plăcuţe economice cu 8 muchii de tăiere elicoidale pe partea dreaptă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6.58″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.58″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 17
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.276″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 4.33″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături