S845 F45SX D3.0-8-1.0-R16 Freze frontale la 45° cu Plăcuţe economice cu 8 muchii de tăiere elicoidale pe dreapta

Cod articol: 3105062
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3105062
EAN / GTIN 7291075209273
Număr producător 3105062
L-Număr L23980 1669

Descriere

Descriere:

Freze frontale la 45° cu Plăcuţe economice cu 8 muchii de tăiere elicoidale pe dreapta

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.58″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.58″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.276″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.755″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături