S845 F45SXD125-14-3810R16 Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Cod articol: 3105057
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105057
EAN / GTIN 7291075209013
Număr producător 3105057
L-Număr L23980 683

Descriere

Descriere:

Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 38.1 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 139.8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 139.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.