S845 F45SX D063-07-22-R16 Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Cod articol: 3105053
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105053
EAN / GTIN 7291075208979
Număr producător 3105053
L-Număr L23980 674

Descriere

Descriere:

Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 77.9 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 77.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 845 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături