Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică 160 mm

Cod articol: 310505 160
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-4
Material Oţel
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 65 mm
Înălţime cu bacuri H2 91 mm
⌀ de centrare B 125 mm
Adâncime de centrare C 4 mm
Pătrat de cheie K 10 mm
Greutate 8,8 kg
Turaţie maximă 4.600 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 310505 160
EAN / GTIN 4019208526997
Număr producător 185303

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea cu şuruburi din partea posterioară. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior şi 1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opţionale:

Pentru bacuri de schimb şi de completare, consultaţi Cod 314000315200. Pentru protecţie contra aşchiilor, consultaţi Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.
Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod 313120313140.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături