{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 400 mm | |
Gaură E | 136 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 105 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 148 mm | |
⌀ de centrare B | 330 mm | |
Adâncime de centrare C | 5 mm | |
Pătrat de cheie K | 17 mm | |
Greutate | 80 kg | |
Turaţie maximă | 1.800 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310500 400 | |
Număr producător | 102062 |