{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Oţel | |
⌀ exterior A | 100 mm | |
Gaură E | 20 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 50 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 68 mm | |
⌀ de centrare B | 70 mm | |
Adâncime de centrare C | 3 mm | |
Pătrat de cheie K | 8 mm | |
Greutate | 2,9 kg | |
Turaţie maximă | 6.300 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310500 100 | |
Număr producător | 101782 |