ERW D020A032-A-3-C25-12 Scule de profil SHREDMILL pentru degroșare

Cod articol: 3104668
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104668
EAN / GTIN 7291075223194
Număr producător 3104668
L-Număr L23980 437

Descriere

Descriere:

Scule de profil SHREDMILL pentru degroșare

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1206MO
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7 Grade
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.