FRW D203A250-6-1.00-12 Freză cu profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu muchie de tăiere segmentată.

Cod articol: 3104518
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104518
    EAN / GTIN 7291075185768
    Număr producător 3104518
    L-Număr L23980 3112

    Descriere

    Descriere:

    • Freză de colț cu WSP
    • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 1″
    • Diametru (DC/DCX): 2-1/2″
    • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 6
    • Diametru butuc (DHUB): 2,126″
    • Lungime totală (OAL): 1-3/4″

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2.03″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Numarul de placute aschietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.236″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.126″
    • Codificare standard a placutei (MIID): RCCT 1206MO
    • Lungime totala (OAL): 1-3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături