HP E90AT-D1.00-2-W1.00-19 Freze cu cap la 90° cu suport HP AD 1906 Plăcuţe

Cod articol: 3104312
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104312
EAN / GTIN 7291075212327
Număr producător 3104312
L-Număr L23980 1965

Descriere

Descriere:

Freze cu cap la 90° cu suport HP AD 1906 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.736″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 14 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.7″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături