BCM D12-MMT08 Freze cu botul sferic cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3104288
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DROPMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104288
    EAN / GTIN 7291075228588
    Număr producător 3104288
    L-Număr L23980 1350

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu botul sferic cu interfață MULTI-MASTER

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.5 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Raza la colţ (RE): 6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
    • Lungime funcţională (LF): 20 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D120-QT
    • Lungime totală (OAL): 28 mm

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături