HM90 E90A-D.75-3-MMT12 Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3104246
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104246
EAN / GTIN 7291075205749
Număr producător 3104246
L-Număr L23980 2999

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.72″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.63″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 0.96″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 1.51″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături