FRW D038A050-05-22-12 Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol: 3104235
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104235
    EAN / GTIN 7291075185683
    Număr producător 3104235
    L-Număr L23980 93

    Descriere

    Descriere:

    Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 38 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 50 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 45 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1206MO
    • Lungime totală (OAL): 45 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături