HP F90AN D1.5-10-.75-07 Freze frontale de 90° care transportă HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3103822
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIPLUS
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103822
    EAN / GTIN 7291075186086
    Număr producător 3103822
    L-Număr L23980 1792

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 90° care transportă HP ANKT 0702 Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.44″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
    • Lungime totală (OAL): 1.57″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături