HP E90AT-D25-2-W25-19 Freză cu capăt de 90° pentru HP AD 1906 - Plăcuţe

Cod articol: 3103813
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103813
EAN / GTIN 7291075212310
Număr producător 3103813
L-Număr L23980 2984

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt de 90° pentru HP AD 1906 - Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 68 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 14 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături