E93CN D35-3-M16-10 Freze torice înșurubate cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3103798
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103798
EAN / GTIN 7291075175141
Număr producător 3103798
L-Număr L23980 866

Descriere

Descriere:

Freze torice înșurubate cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Diametrul de aşchiere (DC): 35 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 43 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ENHT 100430
  • Lungime totală (OAL): 68 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături