HP E90AN-D16-3-MMT10 Freză înșurubată la 90° cu interfață MULTI-MASTER pentru HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3103684
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103684
EAN / GTIN 7291075202311
Număr producător 3103684
L-Număr L23980 744

Descriere

Descriere:

Freză înșurubată la 90° cu interfață MULTI-MASTER pentru HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14.95 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Lungime totală (OAL): 31.75 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.