FDN D160-0810-40R-CALN12 Freze cu 3 fețe de tăiere, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Cod articol: 3103664
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103664
EAN / GTIN 7291075182439
Număr producător 3103664
L-Număr L23980 1372

Descriere

Descriere:

Freze cu 3 fețe de tăiere, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 44 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124804-TN
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 29.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături