FDN D200-08-40-LN12 Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Cod articol: 3102815
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102815
EAN / GTIN 7291075161502
Număr producător 3102815
L-Număr L23980 1437

Descriere

Descriere:

Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 51.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 20
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 20
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 125516-TN
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 10
  • Lungime utilă (LU): 49.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături