HP F90AT D63-5-25.4-22 Freze frontală de 90° pentru freze HP AD 2207 - Plăcuţe cu muchie de tăiere lungă

Cod articol: 3103496
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103496
EAN / GTIN 7291075171365
Număr producător 3103496
L-Număr L23980 1201

Descriere

Descriere:

Freze frontală de 90° pentru freze HP AD 2207 - Plăcuţe cu muchie de tăiere lungă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADCT 2207PDR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături