SDN D5.0-0.375-12-LN12 Freze de canelat cu disc cu fantă completă care transportă Plăcuţe LNET 12 montate tangențial.

Cod articol: 3103141
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103141
EAN / GTIN 7291075152357
Număr producător 3103141
L-Număr L23980 2242

Descriere

Descriere:

Freze de canelat cu disc cu fantă completă care transportă plăcuţe LNET 12 montate tangențial.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.31″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.394″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 126504-TN
  • Lungime totală (OAL): 1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături