SM D2.00-1.18-.75-16 Freze cu canelură prelungită cu canelură lungă care poartă HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3103048
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103048
    EAN / GTIN 7291075174885
    Număr producător 3103048
    L-Număr L23980 2126

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu canelură prelungită cu canelură lungă care poartă HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.88″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.18″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Lungime totală (OAL): 2.16″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături