PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Pistoane de înaltă productivitate pentru tăiere centrală cu caneluri spiralate care poartă plăcuțe PLHT 1305-PDX

Cod articol: 3102907
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PLUNGER
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102907
EAN / GTIN 7291075162622
Număr producător 3102907
L-Număr L23980 2017

Descriere

Descriere:

Pistoane de înaltă productivitate pentru tăiere centrală cu caneluri spiralate care poartă plăcuțe PLHT 1305-PDX

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 6.31″
  • Lungime totală (OAL): 8.59″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 5-1/2″