PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Pistoane de înaltă productivitate pentru tăiere centrală cu caneluri spiralate care transportă plăcuțe PLHT 1305-PDX

Cod articol: 3102911
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PLUNGER
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102911
    EAN / GTIN 7291075162639
    Număr producător 3102911
    L-Număr L23980 2021

    Descriere

    Descriere:

    Pistoane de înaltă productivitate pentru tăiere centrală cu caneluri spiralate care transportă plăcuțe PLHT 1305-PDX

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 6.31″
    • Lungime totală (OAL): 8.99″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 5-1/2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături