HM90 F90A D100-6-32 Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT 1505

Cod articol: 3102094
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102094
EAN / GTIN 7291075121049
Număr producător 3102094
L-Număr L23980 215

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT 1505

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 78 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate