HM90 F90AP D32-3-16 Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 APKT 1003 -PMK90.

Cod articol: 3102062
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102062
EAN / GTIN 7291075143577
Număr producător 3102062
L-Număr L23980 167

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 APKT 1003 -PMK90.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 30.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături