HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 Freze de 90° care transportă HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Cod articol: 3101877
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101877
EAN / GTIN 7291075116083
Număr producător 3101877
L-Număr L23980 2190

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 3.109″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.45″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături