HM90 E90AD-D40-3-C32 Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Cod articol: 3101868
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101868
EAN / GTIN 7291075115857
Număr producător 3101868
L-Număr L23980 2440

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături