FDN CM-D160-16-40-HE Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, de tip flanșă pentru plăcuțe rotunde și octogonale

Cod articol: 3101323
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101323
    EAN / GTIN 7291075117356
    Număr producător 3101323
    L-Număr L23980 3079

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, de tip flanșă pentru plăcuțe rotunde și octogonale

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 46.75 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 148.6 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.45 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 12
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT 1205
    • Lungime totală (OAL): 60 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
    • Lungime utilă (LU): 33.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături