SDN D5.0-0.38-12-12-06 Freze de tăiat cu disc cu fantă completă

Cod articol: 3101041
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101041
EAN / GTIN 7291075099195
Număr producător 3101041
L-Număr L23980 1672

Descriere

Descriere:

Freze de tăiat cu disc cu fantă completă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.31″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.37″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături