ETS D48-22-W32-15 Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Cod articol: 3101035
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101035
EAN / GTIN 7291075053784
Număr producător 3101035
L-Număr L23980 56

Descriere

Descriere:

Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 48.5 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 94 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505 .R/L .
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 51.3 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături