FDN D8.0-0.75-16-R12 Freze de tăiat cu canelură cu flanșă cu fantă completă

Cod articol: 3100878
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100878
EAN / GTIN 7291075099065
Număr producător 3100878
L-Număr L23980 1595

Descriere

Descriere:

Freze de tăiat cu canelură cu flanșă cu fantă completă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Lungime utilă (LU): 1.81″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate