FDN D4.0-0-0.38-08-R06 Freze cu canelură cu fantă completă de tip flanșă

Cod articol: 3100872
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100872
EAN / GTIN 7291075099027
Număr producător 3100872
L-Număr L23980 2765

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură cu fantă completă de tip flanșă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.11″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.37″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.16″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Lungime utilă (LU): 1.17″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături