ADK D50-100 JPN Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțe ADKT/R-15 Gama de diametre 32-100mm.

Cod articol: 3100826
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100826
EAN / GTIN 7291075037890
Număr producător 3100826
L-Număr L23980 801

Descriere

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 42 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 101.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 205 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 42 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 101.6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 205 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături