FDN D250-20-60-R12 Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Cod articol: 3100781
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100781
EAN / GTIN 7291075096033
Număr producător 3100781
L-Număr L23980 2907

Descriere

Descriere:

Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 60 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 22
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 130 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 9
  • Lungime utilă (LU): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături