ETS D125-050W.62-10 Freze de capăt cu fantă în formă de T

Cod articol: 3100735
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100735
EAN / GTIN 7291075089547
Număr producător 3100735
L-Număr L23980 2744

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu fantă în formă de T

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.238″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.547″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.58″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.