Descriere:
Carcasă:
Dimensiuni: H 903 x L 629 x P 510 mm
Platformă de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine anti-ruliu
Manoevrabilă și ușor de manevrat datorită mânerului de manevră
Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Arondări laterale - minimizarea marginilor de impact
Corp sudat, autoportantă și rezistentă la torsiune
Foaie de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi
Tragătoarele:
Oprirea unui singur sertar previne deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
6 sertare late (L 480 x P 400) cu extensie completă
Rafturi de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de susținere per sertar 20 kg
Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și zgârieturi
Cărucior GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 300 kg
4 roți cu rulare lină cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu protecții filetate, una cu frână totală
Inclusiv cu sarcini grele: rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Opțiuni:
Echipat optim cu module de scule GEDORE (1500 ES, 1500 CT)
Echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale
Culoare și modele speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii.
Caracteristică:
- Număr de roți: 4
- Număr de sertare: 6
- Înălțimea de lucru: 903
- Diametrul roților fixe [2x): 125
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 629 mm
- Înălțime totală [mm]: 903 mm
- Lungime totală [mm]: 510 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Tip sertar:
- 5x tip 1, H = 80 mm
- 1x tip 2, H = 160 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 300 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 20 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: nu
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu