Descriere:
Cărucior de atelier:
Dimensiuni: H 875 x L 630 x P 510 mm
Platforma de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine anti-ruliu
Foaie de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi, corp sudat, autoportantă și rezistentă la torsiune
Un singur opritor de extragere împiedică deschiderea mai multor sertare, Operare cu o singură mână
6 sertare late (L 480 x P 400) cu extensie completă și șine de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de susținere pe sertar 20 kg
Închidere centrală cu blocare cu cilindru
Capacitate totală de încărcare 300 kg
4 roți cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu protecție filetată, una cu frână totală
Sortiment:
Curvă cu inel nr. 1 B, SW 8 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Curvă cu cheie nr. C19, SW 8 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 24 24 27 30 32 mm
1/2″ Șurubelniță hexagonală nr. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2″ Șurubelniță cu clichet reversibil nr. 1993 U-10 T
1/2″ Extensie nr. 1990, 75 125 250 mm
1/2″ Extensie nr.1990 M, cu magnet de susținere
Căsuța de mufe cu clichet 1/4″ 35tlg, nr. 666-U-20
Set de biți de torsiune nr. 666-042
Șurubelniță cu clichet de 1/4″ SilentGEAR nr. 2675 cu suport pentru biți
Șurubelniță unghiulară nr. H 42-10, hexagonală SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Șurubelniță 3K nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Șurubelniță 3K nr. 2160 PH 1 2
Cleste universal nr. 142 10 TL, 10″
Cleste multiplu nr. 8133-200 JC, 200 mm
Cleste de tăiat lateral nr. 8316-180 JC, 180 mm
Tester de tensiune cu fante nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Cuțit de găurit nr. 4 E-500, 500 g
Set de burghie spiralată nr. 8550-024, Ø 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Caracteristică:
- Număr de sertare: 6
- Stivuitor: cărucior de scule
- Lățime totală [mm]: 625 mm
- Înălțime totală [mm]: 903 mm
- Lungime totală [mm]: 510 mm
- Conţinut (număr de piese): 72 de bucăți
- Conţinut pentru seturi: TS-172
- Material: tablă de oțel