ETS D21-9-W16-06 Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Cod articol: 3100518
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100518
    EAN / GTIN 7291075053722
    Număr producător 3100518
    L-Număr L23980 2661

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 21.1 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 66 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 1
    • Tip de coadă Weldon
    • Lungime utilă (LU): 26.9 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături