ADK D50-50-W42-FP Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțe ADKT/R-15 Gama de diametre 32-100mm.

Cod articol: 3100446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3100446
EAN / GTIN 7291075037876
Număr producător 3100446
L-Număr L23980 130

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțe ADKT/R-15 Gama de diametre 32-100mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 42 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 51 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 140 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături