Inel pentru dorn portfreză 27X2 mm

Cod articol: 309930 27X2
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 27 mm
Grosime b1 2 mm
Execuţie lat
Standard DIN 2084
⌀ exterior 41 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309930 27X2
EAN / GTIN 4045197307286
Număr producător 2084B/27X2

Descriere

Execuţie:

2,0 – 60 mm în lăţime. Din oţel de cementare, călit. ⌀ exterior rectificat, suprafeţe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lăţime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranţa lăţimii inelului ± 0,1 mm.