Inel pentru dorn portfreză 22X20 mm

Cod articol: 309930 22X20
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 22 mm
Grosime b1 20 mm
Execuţie lat
Standard DIN 2084
⌀ exterior 34 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309930 22X20
EAN / GTIN 4045197307255
Număr producător 2084B/22X20

Descriere

Execuţie:

2,0 – 60 mm în lăţime. Din oţel de cementare, călit. ⌀ exterior rectificat, suprafeţe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lăţime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranţa lăţimii inelului ± 0,1 mm.